pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT11040050 03 COP.CURVA VER.RIB.PIANO 500 - T11040050 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT11040050 03 COP.CURVA VER.RIB.PIANO 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - Altro

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784068833

Codice prodotto

ZATT11040050 03

Cod. produttore

T11040050 03

Produttore

ZAT

Grado dell'angolo:

Altro

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

500 mm

Cambio di direzione:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

COPERCHIO CURVA VERTICALE CON RIBASSO PIANO 500