pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT11040007 15 COP.CURVA VER.RIB.PIANO 75 - T11040007 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT11040007 15 COP.CURVA VER.RIB.PIANO 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - Altro

  • Larghezza - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784068666

Codice prodotto

ZATT11040007 15

Cod. produttore

T11040007 15

Produttore

ZAT

Grado dell'angolo:

Altro

Larghezza:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Lunghezza:

75 mm

Cambio di direzione:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Colore:

Blu

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

5015

COPERCHIO CURVA VERTICALE CON RIBASSO PIANO 75