pagina iniziale
nuovo

ZAMET SPA - ZATT11030715 01 CURVA VER.RIB.PIANO 75X150 - T11030715 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT11030715 01 CURVA VER.RIB.PIANO       75X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784068222

Codice prodotto

ZATT11030715 01

Cod. produttore

T11030715 01

Produttore

ZAT

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

CURVA VERTICALE CON RIBASSO PIANO 75X150