pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT11010550 03 CURVA DISCESA 30 50X500 - T11010550 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT11010550 03 CURVA DISCESA 30 50X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784066730

Codice prodotto

ZATT11010550 03

Cod. produttore

T11010550 03

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

30°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Zinco

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

CURVA DISCESA 30' 50X500