pagina iniziale
nuovo

ZAMET SPA - ZATT10950710 03 CURVA SALIRE 30 75X100 - T10950710 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT10950710 03 CURVA SALIRE  30          75X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784063104

Codice prodotto

ZATT10950710 03

Cod. produttore

T10950710 03

Produttore

ZAT

Grado dell'angolo:

30°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

CURVA SALITA A 30' 75X100