pagina iniziale
nuovo

ZAMET SPA - ZATT10911030 15 CURVA SALIRE 90 100X300 - T10911030 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT10911030 15 CURVA SALIRE  90         100X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784061490

Codice prodotto

ZATT10911030 15

Cod. produttore

T10911030 15

Produttore

ZAT

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5015

CURVA SALITA A 90' 100X300