pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT10890530 15 CURVA PIANA 30 50X300 - T10890530 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT10890530 15 CURVA PIANA 30 50X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 30°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784060080

Codice prodotto

ZATT10890530 15

Cod. produttore

T10890530 15

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

30°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Blu

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

5015

CURVA PIANA 30' 50X300