pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT06231230 01 BULLONE ESAGONALE 12X30 CONF.100 - T06231230 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT06231230 01 BULLONE ESAGONALE 12X30 CONF.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

  • Forma della testa - Esagonale

  • Testa svasata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784055222

Codice prodotto

ZATT06231230 01

Cod. produttore

T06231230 01

Produttore

ZAT

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Forma della testa:

Esagonale

Testa svasata:

no

Dimensione quadro sotto testa:

0 mm

Dimensione della filettatura metrica:

12

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Apertura chiave:

19 mm

Filettatura per pollice:

0

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura sinistra:

no

Diametro della testa:

19 mm

Altezza testa:

8 mm

Con flangia:

no

Con dado:

no

Con rondella:

no

Autobloccante:

no

Colore:

Altro

BULLONE ESAGONALE 12X30 CONFEZIONE 100