ZAMET SPA - ZATT03121010 03 MENSOLA DOPPIA 100X100 - T03121010 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Altezza - 72 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8025784052702
Codice prodotto
ZATT03121010 03
Cod. produttore
T03121010 03
Produttore
ZAT
Lunghezza:
300 mm
Altezza:
72 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
30 mm
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altro
MENSOLA DOPPIA 100X100


