ZAMET SPA - ZATT03113030 03 MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 300X300 - T03113030 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 650 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025784052634
Codice prodotto
ZATT03113030 03
Cod. produttore
T03113030 03
Produttore
ZAT
Lunghezza:
650 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
45 mm
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altro
MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 300X300


