ZAMET SPA - ZATT03112020 03 MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 200X200 - T03112020 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 450 mm
Larghezza - 45 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8025784052559
Codice prodotto
ZATT03112020 03
Cod. produttore
T03112020 03
Produttore
ZAT
Lunghezza:
450 mm
Larghezza:
45 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
MENSOLA DOPPIA X BARRA FILETTATA 200X200


