ZAMET SPA - ZATT03110020 01 MENSOLA SINGOLA X BARRA FILETTATA 200 - T03110020 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 255 mm
Larghezza - 45 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8025784052337
Codice prodotto
ZATT03110020 01
Cod. produttore
T03110020 01
Produttore
ZAT
Lunghezza:
255 mm
Larghezza:
45 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
MENSOLA SINGOLA X BARRA FILETTATA 200


