pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT02611010 01 FLANGIA DI RIDUZIONE 100X100 - T02611010 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT02611010 01 FLANGIA DI RIDUZIONE 100X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8025784050548

Codice prodotto

ZATT02611010 01

Cod. produttore

T02611010 01

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

FLANGIA DI RIDUZIONE 100X100