pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT02610505 03 FLANGIA DI RIDUZIONE 50X 50 - T02610505 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT02610505 03 FLANGIA DI RIDUZIONE 50X 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784049139

Codice prodotto

ZATT02610505 03

Cod. produttore

T02610505 03

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

FLANGIA DI RIDUZIONE 50X 50