ZAMET SPA - ZATT02600760 01 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 75X600 - T02600760 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Colore - Zinco
Confezione
4 PZ
EAN
8025784048385
Codice prodotto
ZATT02600760 01
Cod. produttore
T02600760 01
Produttore
ZAT
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altro


