ZAMET SPA - ZATT02600560 15 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 50X600 - T02600560 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8025784047722
Codice prodotto
ZATT02600560 15
Cod. produttore
T02600560 15
Produttore
ZAT
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015


