ZAMET SPA - ZATT02600540 01 FLANGIA X ATTACCO QUADRO 50X400 - T02600540 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
4 PZ
EAN
8025784047487
Codice prodotto
ZATT02600540 01
Cod. produttore
T02600540 01
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


