ZAMET SPA - ZATT02510010 15 CHIUSURA RIDUZIONE H100 - T02510010 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Colore - Blu
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8025784047012
Codice prodotto
ZATT02510010 15
Cod. produttore
T02510010 15
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015


