ZAMET SPA - ZATT02510007 15 CHIUSURA RIDUZIONE H075 - T02510007 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Colore - Blu
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8025784046978
Codice prodotto
ZATT02510007 15
Cod. produttore
T02510007 15
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015


