pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT02510007 01 CHIUSURA RIDUZIONE H075 - T02510007 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT02510007 01 CHIUSURA RIDUZIONE H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784046954

Codice prodotto

ZATT02510007 01

Cod. produttore

T02510007 01

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

CHIUSURA RIDUZIONE H075