ZAMET SPA - ZATT02510005 15 CHIUSURA RIDUZIONE H050 - T02510005 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Colore - Blu
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8025784046930
Codice prodotto
ZATT02510005 15
Cod. produttore
T02510005 15
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015


