pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT02510005 01 CHIUSURA RIDUZIONE H050 - T02510005 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT02510005 01 CHIUSURA RIDUZIONE H050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784046916

Codice prodotto

ZATT02510005 01

Cod. produttore

T02510005 01

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

CHIUSURA RIDUZIONE H050