ZAMET SPA - ZATT02500730 15 CHIUSURA DI ESTREMITA 75X300 - T02500730 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Confezione
1 PZ
EAN
8025784045988
Codice prodotto
ZATT02500730 15
Cod. produttore
T02500730 15
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Numero RAL:
5015


