pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT02500707 03 CHIUSURA DI ESTREMITA 75X 75 - T02500707 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT02500707 03 CHIUSURA DI ESTREMITA 75X 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784045599

Codice prodotto

ZATT02500707 03

Cod. produttore

T02500707 03

Produttore

ZAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

CHIUSURA DI ESTREMITA 75X 75