pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT02400048 33 PIASTRINA MESSA TERRA VITI 16X48 - T02400048 33

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT02400048 33 PIASTRINA MESSA TERRA VITI 16X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Linguetta di collegamento

  • Materiale - Acciaio

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Altro

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8025784044844

Codice prodotto

ZATT02400048 33

Cod. produttore

T02400048 33

Produttore

ZAT

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Linguetta di collegamento

Materiale:

Acciaio

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Parte di ricambio:

sì

PIASTRINA MESSA TER RA VITI 16X48