pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT02100030 01 PIASTRA ALLINEAMENTO FONDO INCASTRO 300 - T02100030 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT02100030 01 PIASTRA ALLINEAMENTO FONDO INCASTRO 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 280 mm

  • Tipologia - Orizzontale

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025784044509

Codice prodotto

ZATT02100030 01

Cod. produttore

T02100030 01

Produttore

ZAT

Larghezza della piastra:

280 mm

Tipologia:

Orizzontale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

PIASTRA ALLINEAMENTO FONDO INCASTRO 300