ZAMET SPA - ZATT01401030 03 GIUNTO TELESCOPICO 100X300 - T01401030 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 40 mm
Sezione utile - 30000 mm²
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8025784042505
Codice prodotto
ZATT01401030 03
Cod. produttore
T01401030 03
Produttore
ZAT
Altezza:
100 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
40 mm
Sezione utile:
30000 mm²
Con parte superiore:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
GIUNTO TELESCOPICO 100X300


