ZAMET SPA - ZATT01401020 03 GIUNTO TELESCOPICO 100X200 - T01401020 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 100 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784042475
Codice prodotto
ZATT01401020 03
Cod. produttore
T01401020 03
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
100 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
40 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Sezione utile:
20000 mm²
Colore:
Zinco
Con parte superiore:
no
Qualità del materiale:
Altro


