ZAMET SPA - ZATT01401010 01 GIUNTO TELESCOPICO 100X100 - T01401010 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 40 mm
Sezione utile - 10000 mm²
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8025784042406
Codice prodotto
ZATT01401010 01
Cod. produttore
T01401010 01
Produttore
ZAT
Altezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
40 mm
Sezione utile:
10000 mm²
Con parte superiore:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
GIUNTO TELESCOPICO 100X100


