ZAMET SPA - ZATT01400730 15 GIUNTO TELESCOPICO 75X300 - T01400730 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 75 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Lunghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784042390
Codice prodotto
ZATT01400730 15
Cod. produttore
T01400730 15
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
75 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Lunghezza:
40 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Sezione utile:
22500 mm²
Colore:
Blu
Con parte superiore:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015


