ZAMET SPA - ZATT01400730 01 GIUNTO TELESCOPICO 75X300 - T01400730 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 40 mm
Sezione utile - 22500 mm²
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8025784042376
Codice prodotto
ZATT01400730 01
Cod. produttore
T01400730 01
Produttore
ZAT
Altezza:
75 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
40 mm
Sezione utile:
22500 mm²
Con parte superiore:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
GIUNTO TELESCOPICO 75X300


