ZAMET SPA - ZATT01400710 15 GIUNTO TELESCOPICO 75X100 - T01400710 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 40 mm
Sezione utile - 7500 mm²
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784042307
Codice prodotto
ZATT01400710 15
Cod. produttore
T01400710 15
Produttore
ZAT
Altezza:
75 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
40 mm
Sezione utile:
7500 mm²
Con parte superiore:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Numero RAL:
5015


