ZAMET SPA - ZATT01400707 03 GIUNTO TELESCOPICO 75X 75 - T01400707 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 75 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 40 mm
Sezione utile - 5625 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8025784042260
Codice prodotto
ZATT01400707 03
Cod. produttore
T01400707 03
Produttore
ZAT
Altezza:
75 mm
Larghezza:
75 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
40 mm
Sezione utile:
5625 mm²
Con parte superiore:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
GIUNTO TELESCOPICO 75X 75


