pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01400515 15 GIUNTO TELESCOPICO 50X150 - T01400515 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01400515 15 GIUNTO TELESCOPICO 50X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 40 mm

  • Sezione utile - 7500 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10134 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

8025784042185

Codice prodotto

ZATT01400515 15

Cod. produttore

T01400515 15

Produttore

ZAT

Altezza:

50 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

40 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Con parte superiore:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5015

GIUNTO TELESCOPICO 50X150