ZAMET SPA - ZATT01400505 03 GIUNTO TELESCOPICO 50X 50 - T01400505 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 40 mm
Sezione utile - 2500 mm²
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8025784042116
Codice prodotto
ZATT01400505 03
Cod. produttore
T01400505 03
Produttore
ZAT
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
40 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Con parte superiore:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
GIUNTO TELESCOPICO 50X 50


