ZAMET SPA - ZATT01310730 15 RACCORDO 4 VIE VAR PIANO COP 75X300 - T01310730 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784085229
Codice prodotto
ZATT01310730 15
Cod. produttore
T01310730 15
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Blu
Numero RAL:
5015


