ZAMET SPA - ZATT01290760 01 CURVA SNOD- VERT 75X600 - T01290760 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Grado dell'angolo - Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Tipologia costruttiva - Gomito articolato completo
Confezione
2 PZ
EAN
8025784041867
Codice prodotto
ZATT01290760 01
Cod. produttore
T01290760 01
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Grado dell'angolo:
Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Tipologia costruttiva:
Gomito articolato completo
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Qualità del materiale:
Altro


