pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01290540 03 CURVA SNOD- VERT 50X400 - T01290540 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01290540 03 CURVA SNOD- VERT 50X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Gomito articolato completo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784041577

Codice prodotto

ZATT01290540 03

Cod. produttore

T01290540 03

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

Regolabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Tipologia costruttiva:

Gomito articolato completo

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

CURVA SNODATA VERTICALE 50X400