ZAMET SPA - ZATT01290520 03 CURVA SNOD- VERT 50X200 - T01290520 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Grado dell'angolo - Regolabile
Tipologia costruttiva - Gomito articolato completo
Modello della curva - Curva liscia
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025784041515
Codice prodotto
ZATT01290520 03
Cod. produttore
T01290520 03
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Grado dell'angolo:
Regolabile
Tipologia costruttiva:
Gomito articolato completo
Modello della curva:
Curva liscia
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco


