ZAMET SPA - ZATT01290515 03 CURVA SNOD- VERT 50X150 - T01290515 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Grado dell'angolo - Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Tipologia costruttiva - Gomito articolato completo
Confezione
1 PZ
EAN
8025784041485
Codice prodotto
ZATT01290515 03
Cod. produttore
T01290515 03
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Grado dell'angolo:
Regolabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Tipologia costruttiva:
Gomito articolato completo
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
Modello della curva:
Curva liscia
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Qualità del materiale:
Altro


