pagina iniziale
nuovo

ZAMET SPA - ZATT01270760 01 CURVA 90 DX SAL VAR PIANO COP 75X600 - T01270760 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01270760 01 CURVA 90 DX SAL   VAR PIANO COP   75X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784041171

Codice prodotto

ZATT01270760 01

Cod. produttore

T01270760 01

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Spessore del materiale:

0 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

CURVA 90' DX SALITA CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 75X600