pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01270715 03 CURVA 90 DX SAL VAR PIANO COP 75X150 - T01270715 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01270715 03 CURVA 90 DX SAL VAR PIANO COP 75X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784041034

Codice prodotto

ZATT01270715 03

Cod. produttore

T01270715 03

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Zinco

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0 mm

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

CURVA 90' DX SALITA CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 75X150