pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01250505 15 CURVA 90 SX SAL VAR PIANO COP 50X 50 - T01250505 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01250505 15 CURVA 90 SX SAL VAR PIANO COP 50X 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784040051

Codice prodotto

ZATT01250505 15

Cod. produttore

T01250505 15

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Blu

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0 mm

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

5015

CURVA 90' SX SALITA CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 50X 50