pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01210707 01 CURVA 90 SX SCEND VAR PIANO COP 75X 75 - T01210707 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01210707 01 CURVA 90 SX SCEND VAR PIANO COP 75X 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784038898

Codice prodotto

ZATT01210707 01

Cod. produttore

T01210707 01

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Zinco

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0 mm

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

CURVA 90' SX SCENDERE CON VARIAZIONE DI PIANO CON COPERCHIO 75X 75