ZAMET SPA - ZATT01111050 03 RACC-A CROCE COP 100X500 - T01111050 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784035842
Codice prodotto
ZATT01111050 03
Cod. produttore
T01111050 03
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Zinco


