ZAMET SPA - ZATT01111020 01 RACC-A CROCE COP 100X200 - T01111020 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8025784035743
Codice prodotto
ZATT01111020 01
Cod. produttore
T01111020 01
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


