ZAMET SPA - ZATT01110707 03 RACC-A CROCE COP 75X 75 - T01110707 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Senza connettore
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8025784035453
Codice prodotto
ZATT01110707 03
Cod. produttore
T01110707 03
Produttore
ZAT
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Zinco


