pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01031050 01 CURVA VER.RIB.PIANO COP 100X500 - T01031050 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01031050 01 CURVA VER.RIB.PIANO COP 100X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8025784033763

Codice prodotto

ZATT01031050 01

Cod. produttore

T01031050 01

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Spessore del materiale:

0 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

CURVA VERTICALE CON RIBASSO PIANO CON COPERCHIO 100X500