pagina iniziale
nuovo

ZAMET SPA - ZATT01031010 15 CURVA VER.RIB.PIANO COP 100X100 - T01031010 15

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01031010 15 CURVA VER.RIB.PIANO  COP 100X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784033633

Codice prodotto

ZATT01031010 15

Cod. produttore

T01031010 15

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Spessore del materiale:

0 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5015

CURVA VERTICALE CON RIBASSO PIANO CON COPERCHIO 100X100