pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT01030750 01 CURVA VER.RIB.PIANO COP 75X500 - T01030750 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT01030750 01 CURVA VER.RIB.PIANO COP 75X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8025784033558

Codice prodotto

ZATT01030750 01

Cod. produttore

T01030750 01

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Zinco

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

0 mm

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

CURVA VERTICALE CON RIBASSO PIANO CON COPERCHIO 75X500